Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

C2G 4K HDMI Audio Extractor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8614931
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     C2G41003
EAN/GTIN:
     0757120410034
Der HDMI-Audio-Extractor mit TOSLINK, SPDIF und 3,5 mm extrahiert das 5,1 Audiosignal vom HDMI-Eingang und wandelt es in ein TOSLINK, SPDIF oder 3,5 mm Stereo-Audiosignal um. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen die Verwendung separater Lautsprecher oder eines Audiosystems mit einem System mit nur einem HDMI-Ausgang. Dieser HDMI-Audio-Extractor ist für das Extrahieren des digitalen Audiosignals bestimmt, das in Eingangsgeräte wie Apple TV , Google Chromecast, Gaming Systeme und Computer eingebettet ist. Das digitale Audiosignal wird dann an Projektoren oder andere Geräte weitergegeben, die über keinen Audioausgang verfügen. Das Systemdesign setzt die Verwendung eines Audioverstärkersystems voraus. Die Einrichtung dieses Extractors ist einfach – schließen Sie die HDMI-Ausgabe an den Extractor-Eingang und dann die Ausgänge an das Display und den Verstärker oder Empfänger an. Dieser Audio Extractor unterstützt HDMI-Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz, 3D-Formate bis zu 600 MHz, HDCP 2.2 und 1.4 und kann zwischen 5.1 CH, 2.0 CH umschalten oder auf Auto eingestellt werden. Die kompakte Größe und optionalen Montagebügel ermöglichen eine einfache und praktische Anbringung des Audio Extractors in allen Installationen.
C2G 4K HDMI Audio Extractor - HDMI-Audiosignal-Extractor - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
454 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
HDMI-Audiosignal-Extractor
Produktmaterial
Metall
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2 (2011/65/EU), HDCP 2.2
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Verbindungen
HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ SPDIF-Ausgang - TOS Link
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.