Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
OtterBox React Samsung Galaxy A32 - Sea Spray - clear/Blau - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8615699
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-81874
EAN/GTIN:
     0840104246818
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
OtterBox React Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Sea Spray - für Samsung Galaxy A32 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.86 cm
Tiefe
1.13 cm
Höhe
16.39 cm
Gewicht
32.74 g
Farbe
Sea Spray
Verpackungsdetails
Pro-Pack
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
DROP+-Technologie
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A32 4G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,94*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,25*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,23*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,97*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,59*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,98*
Zubehör
OtterBox
78-52664
ab € 9,03*
Zubehör
OtterBox
78-52677
ab € 9,05*
Zubehör
OtterBox
78-52678
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-80212
ab € 11,79*
Zubehör
OtterBox
78-52652
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.