Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SHK 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8615802
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     245.00
EAN/GTIN:
     4211125245016
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen sanitas
heiz kissen
Kuschelige Wärme auf Knopfdruck - das Heizkissen SHK 18 sorgt für gemütliches Wohlbefinden. Mit den drei Temperaturstufen lässt sich die Wärme individuell regulieren. Das Heizkissen ist Öko-Tex 100 zertifiziert und sein abnehmbarer Baumwollbezug kann bei Bedarf ganz einfach in der Maschine gewaschen werden.
Sanitas SHK 18 - Heizkissen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Funktionen
Heizung
Material
Baumwolle
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
40 cm
Tiefe
30 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.