Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 54 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8615875
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101728
EAN/GTIN:
     4021972017281
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Ein Highlight des Business-Bürotelefons ST 54 IP sind die sogenannten Self-Labeling Keys. Durch das integrierte ePaper entfällt das zum Teil lästige Ausdrucken der Tastenbelegung: Die Beschriftung wird nach der Konfiguration automatisch dargestellt. Natürlich ändert sich die Tastenbeschriftung auch automatisch, wenn man in die zweite Ebene der Funktionstasten schaltet. Ein weiteres Plus: Ändern Sie als Fachhändler die Tastenbelegung für Ihre Kunden aus der Ferne, müssen Sie sich um die Beschriftung keine Gedanken machen! Die Effektivität des Büroarbeitsplatzes erhöht sich durch die intuitive Bedienung via Steuerkreuz. Die Einstellung "Darkmode" bietet optimale Displaydarstellung bei unterschiedlichen, ggf. störenden Lichtquellen. Durch die integrierte Annäherungs-Sensorik kann anhand einer Geste der Anruf einfach stumm geschaltet werden, der Anruf wird aber ohne Ton weiter signalisiert. Bei Annäherung an das Telefon aktiviert sich die Displaybeleuchtung wieder.
AGFEO ST 54 IP - VoIP-Telefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
Einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufablehnung, Näherungssensor, SENSORfon-Funktion, Dunkelmodus
Position des Wählers
Telefon
Anz. programmierbare Tasten
10
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
5000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
800 g
IP-Telefonie
Netzwerkmerkmale
Class 0 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.