Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar TB8 Taurus Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar TB8 Taurus Series
Artikel-Nr.:
     C1006-8615954
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CRD20011/00
EAN/GTIN:
     4038986637503
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
digital signage-player
Novastar TB8 - Taurus Series - Digital Signage-Player - 2 GB RAM - 8 GB - Android - 4K UHD (2160p)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.95 cm
Tiefe
27.85 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.3523 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, HDMI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Android
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, Motion JPEG, MPEG, H.263, VC-1, H.264, VP8, HEVC, H.265, MVC
Konnektivität
Verbindungen
4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ HDMI input ¦ HDMI-Ausgang ¦ Audio-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Standbilder
Standbildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
WAV, WMA, AAC, AMR, FLAC, OGG, MIDI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28 cm
Transporttiefe
37.5 cm
Transporthöhe
10.8 cm
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,94*
€ 1.054,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,61*
€ 1.051,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,34*
€ 1.045,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,45*
€ 1.016,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,03*
€ 949,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.