Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 One X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8617314
Hersteller:
     insta360.com
Herst.-Nr.:
     CINOSXX/A
EAN/GTIN:
     6970357851805
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Insta360 One X2 - 360° Action-Kamera - 5.7K / 30 BpS - Wi-Fi, Bluetooth - Unterwasser bis zu 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 5.7K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.265, INSV
Bildstabilisator
Elektronische FlowState-Bildstabilisierung (gyroskopische 6-Achsen-Stabilisierung)
Schnittstelle
USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Sensorauflösung
2 x
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Live-Streaming
ISO (Max)
3200
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
360° Kamera
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Ladekabel
Schutz
Wasserdicht
Unterwasser-Verwendung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 80 Minuten
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1630 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
2 x Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
7.2mm
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Intervall-Aufnahmemodus, Laden über USB, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, Zeitlupenaufnahme, AI Editor
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.62 cm
Tiefe
2.98 cm
Höhe
11.3 cm
Gewicht
149 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100-3200, ISO automatisch (100 - 3200)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/30 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Verschlußpriorität, ISO Priorität
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±4 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
6500K, 2700K, 4000K, 5000K, 7500K
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitverzögerte Aufnahme, Hyperlapse-Aufnahme, Bullet-Time-Aufnahme, TimeShift-Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
360° Kamera
Panorama Art
Sphärisch
Optische Sensoren Anzahl
2
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Windgeräusch-Reduzierung
Betriebsart des Mikrofons
3D-Sound (4 Kanal-Ambisonic)
Bildschirm
Typ
LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6080 x 3040 ¦ 4320 x 1440
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
1 TB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, 360 grad kamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.