Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia Streaming Box 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8617366
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     RN020
EAN/GTIN:
     9120106660012
Endlose Unterhaltung. Ganz einfach. Mach aus deinem Fernseher einen Smart TV. Du hast Zugang zu mehr als 7000 Apps via Google Play. Direkt von deiner Couch aus.
Nokia Streaming Box 8000 - AV-Player - 2 GB / 8 GB - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.2 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
250 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
USB-Hostfunktion
Schnittstellen
Fast Ethernet, Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
OS im Lieferumfang
Android 10
Prozessor
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Amlogic
Prozessornummer
S905X3
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, HDMI-Kabel, 2 AAA-Batterien
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Konnektivität
Verbindungen
Composite Video/Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI-Ausgang ¦ LAN ¦ TOSLINK ¦ USB 3.0 - Type A
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Grafikprozessor
Mali-G31 MP2
Digital Audio
Eingebaute Decoder
Dolby Digital Plus
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Google Play, Amazon Prime Video, Disney+
Speicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
Eingebaut
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.