Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8617572
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4471C006AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
MegaTank Drucker mit nachfüllbaren Tinten mit hoher Reichweite für den hochproduktiven Druck von Geschäftsdokumenten. Er liefert hochwertige Geschäftsdokumente bei besonders niedrigen Betriebskosten.
Canon MAXIFY GX7050 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 24 ipm (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
45000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen, neigbar
Display-Diagonale
6.9 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, PIXMA Cloud Link, Drahtlosdirektdruck, an USB Host scannen
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Regionale Garantieausnahmen
Frankreich - 3 Jahre mit der Registrierung des Produkts
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
12 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschpegel
49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.9 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
31.4 cm
Gewicht
13 kg
Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24 ipm (einfarbig)/bis zu 15.5 ipm (Farbe)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
8-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
16-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
2 x Papierkassette - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m² ¦ Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 216 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m² - 275 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 24 ipm - s/w ¦ Drucken: bis zu 15.5 ipm - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 12.2 ipm - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 22.2 ipm - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 177.8 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
275 g/m²
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 250 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Gruppenwahl
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,07*
€ 755,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,82*
€ 737,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,68*
€ 721,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,70*
€ 674,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.