Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGE260 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8617880
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGE260GN
EAN/GTIN:
     5025232915781
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Mit dem KX-TGE260 bietet Panasonic ein Komforttelefon, das genau in die Zeit passt. Es hilft Nutzern, komfortabel mit Freunden und Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig bietet es einen starken Schutz vor Werbeanrufen, Umfragen und mehr. Dazu erleichtert das Panasonic TGE260 u.a. durch seine laute Sprachausgabe, eine Freisprechfunktion in Voll-Duplex-Qualität und große Tasten die Kommunikation. Damit bietet das Schnurlostelefon eine Verbindung, die nicht nur Senioren zu schätzen wissen, sondern durchaus auch jüngere Personen.
Panasonic KX-TGE260 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Champagnergold
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Champagnergold
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 250 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 18 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.57 cm
Bildschirmauflösung
103 x 65 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Katalanisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Anschlusssperre, Intercom, Caller ID Sprachansage, Fernzugriff, stumm, Babyfon, Nicht stören, Rauschunterdrückungssystem, Eco-Modus, Anruf mit beliebiger Taste annehmen, individuelles Soundsystem (Equalizer), kompatibel mit FRITZ!Box, Eco Plus-Modus, Anrufbeschränkung, Anrufteilung
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Halten, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
13.3 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
160 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.4 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
150 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
40 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Display (2.)
Typ
LED-Anzeige
Farbunterstützung
Einfarbig
Display-Position
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
KX-TGEA25EXN
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.