Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya IX IP Phone J159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8617945
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700512394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Viel Funktionalität in einer kleinen Einheit. Nutzt Ihr IP-Netzwerk, um die Sprachkommunikation zwischen der Hauptniederlassung, externen Standorten oder Homeoffices zu ermöglichen.
Avaya IX IP Phone J159 - VoIP-Telefon - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Avaya IP Office 11.0, Avaya Aura Platform 6.3 FP4, Broadsoft Broadworks R21SP1, Zang Office R1.0
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige für den Leitungsstatus
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
24
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige
Farbunterstützung
Farbe
Display-Position
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729a, G.729ab, G.726
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE, Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.