Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC2326 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8618169
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40N9391
EAN/GTIN:
     0734646720045
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Lexmark XC2326 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 24.7 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24.7 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
7.2 cm (2.8")
Empfohlenes monatliches Volumen
750 - 5.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1500 Seiten
Ausgabezeit erste Kopie s/w
12.1 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
13.3 Sek.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Geräuschpegel
56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.12 cm
Tiefe
39.41 cm
Höhe
34.44 cm
Gewicht
19.4 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 24.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24.7 Seiten/Min. (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24.7 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24.7 Seiten/Min. (Farbe)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
11 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karton, glänzendes Papier
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 1 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
750 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 24.7 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 48 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 90 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 96 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 42 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
1 GB
Max. unterstützter Speicher
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,42*
€ 837,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,40*
€ 832,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,57*
€ 827,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,71*
€ 818,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,12*
€ 793,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.