Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp R204WA Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8618679
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     R204WA
EAN/GTIN:
     4974019174815
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Sharp R204WA - Mikrowelle - 20 Liter - 800 W - Weiß/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß/Silber
Produkttyp
Mikrowelle
Mikrowellenkapazität
20 Liter
Drehtellerdurchmesser
24.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
800 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Abtauen mit Gewichtsvorwahl
Hohlraummaße
31.5 cm x 32.8 cm x 17.8 cm
Drehteller
Ja
Garraumbeschichtung
Lackiert
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.2 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
26.2 cm
Gewicht
12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
49.6 cm
Tiefe (Versand)
41.5 cm
Höhe (Versand)
29.2 cm
Gewicht (Versand)
13.1 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Mechanisch
Anz. Leistungsstufen
6
Timer-Einstellungen
30-Min-Timer
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.