Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QPAD QH5 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8622558
Hersteller:
     QPAD
Herst.-Nr.:
     9J.H3493.H05
EAN/GTIN:
     4715109798128
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
QPAD QH5 - Headset - im Ohr - über dem Ohr angebracht - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
50 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - gerade - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Membran
PET-Kupferleiste
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
5%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
91 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
700 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Max. Schalldruck
110 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
2.2%
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.