Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zassenhaus Arabica Kaffeemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8622662
Hersteller:
     Zassenhaus
Herst.-Nr.:
     043020
EAN/GTIN:
     4006528043020
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle zassenhaus
kaffeemühle
Ob mit oder ohne Zucker und Milch: Hauptsache frisch gemahlen! So schmeckt Kaffee einfach am besten. Das Herzstück der elektrischen Kaffeemühle Arabica von Zassenhaus ist das Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl. Es mahlt die Kaffeebohnen besonders schonend, die Aroma- und Vitalstoffe bleiben voll erhalten. Die Mahlgradeinstellung umfasst 16 Stufen - da ist für jede Kaffeespezialität vom kleinen Espresso bis zum gehaltvollen Rüdesheimer Kaffee die richtige dabei. Sie können automatisch oder manuell dosieren. Nach kurzer Zeit landet das Kaffeepulver in dem luftdichten, getönten und verschließbaren Auffangbehälter. Alternativ können Sie auch direkt in einen Siebträger mahlen. Zur leichten Reinigung ist der Mahlring herausnehmbar.
Zassenhaus Arabica - Kaffeemühle - 120 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kaffeemühle
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Stahl
Fassungsvermögen
0.45 kg
Funktion & Einstellungen
16 Mahlgrad Einstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsbürste ¦ 2 x Siebträger-Halterung
Verpackungstyp
Geschenkpackung
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
2.53 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
120 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungen
50-Sek.-Timer
Steuerelemente
Drehrad
Elektrische Gewürz- und Kaffeemühlen
Abnehmbare Mahlkammer
Ja
Geeignet für
Kaffeebohnen
Schleifmaschine Typ
Grat
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.