Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SoundForm FREEDOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8630827
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUC002glWH
EAN/GTIN:
     0745883823437
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Belkins SOUNDFORM Freedom zeichnet sich durch spezielle Treiber aus, die für einen starken Bass, außergewöhnliche Klarheit und einen geringen Klirrfaktor sorgen. Eine hervorragende Umgebungsgeräuschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche, sodass Sie beim Telefonieren von kristallklarem Klang profitieren können. Mit bis zu acht Stunden Betriebsdauer für beide Ohrhörer und zusätzlichen 20 Stunden über das Ladecase geht Ihnen der Strom nicht so leicht aus. Das Nachladen ist auch ganz einfach, da der Kopfhörer über den Qi-Standard zum kabellosen Laden verfügt. Da er spritzwasserresistent gemäß der Schutzart IPX5 ist und sich über das Netzwerk "Wo ist" von Apple finden lässt, können Sie ihn in jeder Situation bedenkenlos nutzen.
Belkin SoundForm FREEDOM - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
43 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Spritzwassergeschützt, schweißresistent, IPX5, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß), USB-C auf USB-A Kabel, Ladebox (520 mAh)
Kennzeichnung
Qi
Enthaltene Software
Find my earphones
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel
Stromversorgung
Kapazität
60 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - drahtloses Laden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Environmental Noise Cancellation (ENC)
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
aptX
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.