Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W outdoor.case Type 6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8634127
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     6600/B
EAN/GTIN:
     4031541738394
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Typ 6600 ist der passende On-Board-Trolley, um teures Equipment sicher im Flugzeug mitzuführen. Dank seines Teleskopgriffs und der leicht laufenden Rollen ist der Koffer leicht zu transportieren - auch wenn er voll beladen ist.
B&W outdoor.case Type 6600 - Koffer mit Rollen - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.1 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
55.1 cm
Gewicht
5.31 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
30 Jahre
Tragetasche
Typ
Koffer mit Rollen
Tragegurt
Gummierter Tragegriff
Innenmaße
28.7 cm x 18.5 cm x 50 cm
Kennzeichnung
STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Gepäckvolumen
28.8 Liter
Teleskopgriff
Ja
Mindesttemperatur
-30 °C
Maximaltemperatur
80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.