| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8634180 Herst.-Nr.: 23333 EAN/GTIN: 8713439233339 |
| |
|
| | |
| Mit der drahtlosen Kazun Laser-Präsentationshilfe aus Aluminium gelingen Präsentationen wirklich einfach. Da Sie vollkommene Kontrolle über Ihre Präsentation haben, können Sie sich auf Ihren Vortrag und das Publikum konzentrieren. Trust Kazun Aluminium Wireless Presenter - Präsentations-Fernsteuerung - 4 Tasten - HF Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.7 cm | | Tiefe | 13.3 cm | | Höhe | 1.3 cm | | Gewicht | 45 g | | Anschlusstechnik | Radio | | Gerätetyp | Präsentations-Fernsteuerung | | Anzahl Tasten | 4 Tasten | | Gehäusematerial | Aluminium | | Funktionen | Integrierter Laser Pointer | | Max. Betriebsentfernung | 30 m | | Drahtlostechnologie | 2.4 GHz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Empfänger, Micro-USB-Kabel | | Kennzeichnung | Plug and Play, Laser Class 2 | Stromversorgung | Batterie | Wiederaufladbar | Systemanforderungen | Betriebssystem | MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.5 oder höher, Windows 8, Windows 10, Chrome OS | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x USB (4 PIN USB Type A) |
|
| | |
| | | |
| |