Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 215 Zabi LED-Illuminated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8634445
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23800
EAN/GTIN:
     8713439238006
Suchbegriffe:
Kopfhörer
trust kopfhörer usb
kopfhörer
trust kopfhörer
USB Gaming-Mikrofon mit LED-Beleuchtung und flexiblem Hals.
Trust GXT 215 Zabi LED-Illuminated - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 1.4 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-38 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
58 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.