Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS VP-427X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8635322
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     72-00004490
EAN/GTIN:
     7291063093488
Suchbegriffe:
Signalverstärker
VP-427X ist ein automatischer Präsentationsumschalter/Scaler-Empfänger für 4K HDMI über HDBaseT und über einen lokalen HDMI-Eingang. VP-427X empfängt HDBaseT-Signale von einem kompatiblen Übertrager, wandelt diese in HDMI-Signale um und skaliert diese je nach Einstellung bis zu einer maximalen Auflösung von 4K@60Hz (4:4:4) auf oder ab oder passt die Auflösung automatisch an die des HDMI-Monitors an. VP-427 ermöglicht eine Verlängerung der Videosignale über CAT-Kabel um bis zu 40 Meter bei bis zu 4K@60Hz 24 bpp. Für 1080p60 stehen größere Reichweiten zur Verfügung.
Kramer MegaTOOLS VP-427X - HDBaseT Receiver / Switcher / Scaler / Audio Disembedder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
HDBaseT Receiver / Switcher / Scaler / Audio Disembedder
Breite
18.75 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
900 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil ¦ Montagehalterung
Terminals
Terminals
(1) x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ (2) x seriell - 3-poliger Anschlussblock - RS-232 ¦ (1) x ausgeglichener Audio-Output - 5-poliger Anschlussblock - Stereo ¦ (1) x Relais - 3-poliger Anschlussblock ¦ (1) x Kontaktschlusseingang - 4-poliger Anschlussblock
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Power-over-Ethernet Support, HDCP-2.2-kompatibel, I-EDIDPro (Kramer Intelligent EDID Processing), 4K60 4:4:4 18Gbps Signalunterstützung, automatische Umschaltfunktion
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.1 cm
Transporttiefe
21.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
1.4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,22*
€ 1.461,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,35*
€ 1.445,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,59*
€ 1.406,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,59*
€ 1.378,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,36*
€ 1.351,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.