Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG AM-ST19CD Aufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8635350
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     AM-ST19CC
EAN/GTIN:
     8806098634729
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
LG AM-ST19CD - Aufstellung - für LCD TV - Bildschirmgröße: 127 cm, 139.7 cm (50", 55") - Tischmontage - für LG 50US342, 50US662, 50US665, 55US342, 55US662, 55US665, 55UT662
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
30.3 cm
Höhe
22.6 cm
Gewicht
3.2 kg
Packungsinhalt
8 x M4x x 20 Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
127 cm, 139.7 cm (50", 55")
Drehen
-20° bis 20°
Platzierung/Montage
Tischmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
LG 50US342H0ZC, 50US662H0ZC, 50US665H0ZC, 55US342H0ZC, 55US662H0ZC, 55US665H0ZC, 55UT662H0ZC, 55UT662H2ZC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.