Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Gaming GXT 748


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8637410
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24171
EAN/GTIN:
     8713439241716
Suchbegriffe:
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
PlayStation 5 Controller
Mehr Griffigkeit und eine persönliche Note für deinen PlayStation-5-Controller.
Trust Gaming GXT 748 - Schutzhülle für Spielkonsolen-Controller - Silikon - Blau - für Sony DualSense
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.3 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
32 g
Farbe
Blau
Material
Silikon
Verpackung
Retail
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung
Für Spielkonsolen-Controller
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DualSense
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.