Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom A100D Headset


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8637992
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     A100DACUSBBUNDLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Adapterkabel ACUSB von Snom verbindet die Headsets A100 M/D mit jedem Snom-Tischtelefon mit USB-Anschluss. Die integrierten Tasten für Verbinden/Trennen des Anrufs, die Stummschaltfunktion und die Lautstärkeeinstellung ermöglichen ein noch effektiveres Telefonerlebnis.
snom A100D - Headset - On-Ear - kabelgebunden - mit snom ACUSB Adapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
79 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Telefon
Kombiniert mit
Snom ACUSB Adapter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Clip
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
75 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (RJ-9)
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.