Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realishot WP8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8638497
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     WP8000BL
EAN/GTIN:
     3760265541812
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
AgfaPhoto Realishot WP8000 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 8.0 MPix / 24.0 MP (interpoliert) - 2.7K - Unterwasser bis zu 3 m - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Produkttyp
Digitalkamera - 2.7K - Kompaktkamera
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
16x
Digital-Video-Format
AVI
Wirksame Sensorenauflösung
8.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
8.3 mm (1/3.06")
Bildstabilisator
Elektronisch
Interpolierte Bildauflösung
24.000.000 Pixel
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung
8.0 Megapixel / 24.0 Megapixel (interpoliert)
Max. Videoauflösung
2688 x 1520
Bildaufnahmeformat
JPEG
ISO (Max)
400
Einbauleuchte
LED lights
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Handschlaufe, USB-Kabel, Tragetasche
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
8.15 f/3.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Datums-/Zeitstempel, Anti-Shake DSP, Dual LCD-Bildschirme
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec, 5 Sek.
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
2.46 cm
Höhe
6.35 cm
Gewicht
130 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO Automatisch
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Belichtungsausgleich
±3 EV-Bereich
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Tageslicht
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Diagonale
1.8 Zoll
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
AVI - 2688 x 1520 v ¦ AVI - 1920 x 1080 v ¦ AVI - 1280 x 720 v
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDXC-Karte, miniSDHC Card
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.