Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp QW-NS22F47EW-DE Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8639233
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     QW-NS22F47EW-DE
EAN/GTIN:
     4974019184098
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Sharp QW-NS22F47EW-DE - Geschirrspüler - Breite: 45 cm - Tiefe: 59.8 cm - Höhe: 85 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Geschirrspüler
Reinigungswirkungsklasse
Klasse A
Trocknungswirkungsklasse
Klasse A
Anz. Programme
7
Spezielle Programme und Optionen
Halbe Beladung, Vorspülen, Öko 50°C, Feinwäsche 40° C, Intensivwäsche 65°C, extratrocken, Täglich 60°C, ExtraHygiene-Option, Turbo-Trocknen, Express 50', Kurz 30 Min.
Wasserverbrauch pro Jahr
2520 Liter
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Regale Stückzahl
3
Anz. Wascharme
2
Geräuschpegel (Eco-Programm)
47 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
C
Nennkapazität im Eco-Programm
10
Dauer des Eco-Programms
222 min
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überlaufschutz, AquaStop-Auslaufschutz, ChildLock, Leckageschutzsystem
Räder und Nivellierung
Verstellbare Füße
Kennzeichnung
Directive 2019/2017/EU, Directive 2019/2022/EU
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
59.8 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
40 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.5 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
49.4 cm
Tiefe (Versand)
66.1 cm
Höhe (Versand)
89.1 cm
Gewicht (Versand)
42 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Klarspüler, Salz, Restzeitanzeige, Waschzyklusanzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Steuerungsstandort
Frontpaneel
Steuerelemente
Drucktaster
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.755 kWh
Wasseranschluss
Kalt
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
76 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
9 Liter pro Zyklus
Geschirrspülmaschinen-Merkmale
Oberes Rack
Einstellbare Höhe, Umklappbare Tellerreihen, 2 Tassenablagen
Unteres Rack
Umklappbare Tellerreihen, Besteckkorb
Drittes Rack
Besteckschublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,49*
€ 390,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.