Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedifol BROTECT AirGlass


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     478-3836442
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3836442
EAN/GTIN:
     4062481157969
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Bedifol bietet eine Glas-Lösung zum Schutz von Spiegelungen auf dem Display an. Die matte Oberfläche der BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie entspiegelt das Display bei Sonnenschein und ermöglicht somit ein problemloses Ablesen des Bildschirms zu jeder Tageszeit.
Bedifol BROTECT AirGlass - Bildschirmschutz für Handy - Glas (Packung mit 3) - für Nokia 7.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Glas
Beschichtung
Oleophob
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Bestimmt für
Handy
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 7.2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,95*
€ 13,48*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 16,47*
4 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 21,77*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,48*
€ 16,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,20*
€ 15,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,33*
€ 14,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,62*
€ 13,83
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,98*
€ 13,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,68*
€ 12,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,39*
€ 12,36
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,10*
€ 12,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,95*
€ 9,46
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3837116
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5536442
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2836442
ab € 5,98*
Ähnlich
BROTECT
3936442
ab € 7,95*
Ähnlich
BROTECT
5336442
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2736442
ab € 4,12*
Ähnlich
BROTECT
1836442
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
1837116
ab € 2,58*
Ähnlich
BROTECT
1936442
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
2737116
ab € 3,18*
Ähnlich
Bedifol
2837116
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
3536442
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.