Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510.W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8639413
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 510.W
EAN/GTIN:
     8004399020405
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
De'Longhi Nespresso Lattissima One EN510.W - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 19 bar - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Druck
19 bar
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, Espresso Macchiato
Geeignete Kaffeeart
Kapseln
Kapazität des Wasserbehälters
1 Liter
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
35.5 cm
Gewicht
4.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Steuerelemente
Touchpad
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.