Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGE250 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8639421
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGE250GN
EAN/GTIN:
     5025232915774
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlos-Telefon mit bedienerfreundlichen Tasten, verbesserter Lautstärke, verschiedene Funktionen zur Anrufersperre, Ansage von Anrufernamen/-nummern, Hörgerätekompatibel und Voll-Duplex Freisprechen.
Panasonic KX-TGE250 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Stromverbrauch
0,2 W (Ladegerät), 0,7 W (Basiseinheit)
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
250 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 18 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.5 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
103 x 65 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Katalanisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Intercom, Babyfon, Eco-Modus, Do Not Disturb (DND), ECO+-Modus, Anrufsperre für bis zu 1.000 Nummern
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Anrufsperre
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10.7 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
160 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.4 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
150 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
40 Min.
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
KX-TGEA25EXN
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.