Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens WZDP20D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WZDP20D, Podest m. Auszug Trockner
WZDP20D, Podest m. Auszug Trockner
WZDP20D, Podest m. Auszug Trockner
WZDP20D, Podest m. Auszug Trockner
WZDP20D, Podest m. Auszug Trockner
WZDP20D, Podest m. Auszug Trockner
WZDP20D, Podest m. Auszug Trockner
Artikel-Nr.:
     C1006-8639660
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WZDP20D
EAN/GTIN:
     4242003891865
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine siemens
sockel waschmaschine
Siemens WZDP20D - Sockelschublade
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sockelschublade
Für
Trockner, Waschmaschine
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
59.1 cm
Höhe
39.1 cm
Gewicht
17.44 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
62 cm
Tiefe (Versand)
63.5 cm
Höhe (Versand)
43 cm
Gewicht (Versand)
20 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.