Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Cinema Line ILME-FX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8640013
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILMEFX3.CEC
EAN/GTIN:
     4548736123229
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Die FX3 Cinema Line Kamera von Sony erweckt die Ideen leidenschaftlicher Content Creator zum Leben. Kinofeeling trifft hier auf zuverlässige Performance und optimierten Betrieb, um aktuelle Anforderungen zu erfüllen. Zudem ist die Kamera kompakt, leicht und benutzerfreundlich.
Sony Cinema Line ILME-FX3 - Digitalkamera - spiegellos - 12.1 MPix - Vollbild - 4K / 120 BpS - nur Gehäuse - NFC, Wi-Fi, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Typ des optischen Sensors
Exmor R CMOS
Digital-Video-Format
H.264, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I
Wirksame Sensorenauflösung
12.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
23.8 x 35.6 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot mit Active Mode)
Schnittstelle
HDMI, USB-C, NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
AE/AF Control
Augenerkennungs-AF, AF mit Augenerkennung in Echtzeit, AF mit Augen-Tracking in Echtzeit
Gesamtanzahl Pixel
12.900.000 Pixel
Sensorauflösung
12.1 Megapixel
Audiosignalformat
Linear PCM, AAC LC
Sensormerkmale
Staubreduzierung (Bildsensorvibration)
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Autofokus mit Augenerkennung, AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Bildprozessor
BIONZ XR
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
759
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, HEIF
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
ISO (Max)
409600
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Bildrate (max. Auflösung)
120 BpS
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Gehäusenhaube, Zubehörschuh-Kit, USB-C Kabel, Griff
Schutz
Witterungsbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Videoaufnahme - 135 Minuten ¦ Fotoaufnahmen - 600 Schüsse (LCD-Monitor ein)
Batterietyp
Sony NP-FZ100
Details
Sony NP-FZ100 (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Relay-Recording, Zeitrafferaufnahme, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, lautloses Auslösen, Verzerrungskorrektur, S-Log2 Gamma-Einstellungen, Zeitlupenaufnahme, periphäre Schattierungskorrektur, chromatische Aberrationskorrektur, Doppelschnittstellenaufzeichnung, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung, S-Log3 Gamma-Einstellungen, 4:2:2-10-Bit-Aufnahme intern, Flimmerreduzierungsmodus, zuweisbare Tasten, 16-bit RAW Datenausgang
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
8 Bilder pro Sekunde, 3 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.97 cm
Tiefe
8.45 cm
Höhe
7.78 cm
Gewicht
640 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 640 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 715 g
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio-Eingang (XLR / Phone-Stereo 6,3 mm x 2) ¦ USB-C 3.2 (USB Type-C) ¦ USB (micro-USB)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -3-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO Auto (80-12.800), ISO 409600, ISO 80-102400, ISO 40
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, Fluoreszierend, bewölkt, Flash, Tageslicht, Underwater, 2500K - 9900K
X-sync
1/125 Sek.
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Verschlusstyp
Mechanisch, elektronisch
Belichtungsreihen-Modi
Belichtungsreihe dynamischer Bereich, weiße ausbalancierte Halterung
Stativmontage
Anschlusspunkt
1/4"-20 Schraube
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.440.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
XAVC S-I - 3840 x 2160 v - 24 - 60 fps ¦ XAVC S-I - 1920 x 1080 v - 24 - 60 fps ¦ XAVC S - 3840 x 2160 v - 24 - 60 fps ¦ XAVC S - 1920 x 1080 v - 24 - 60 fps ¦ XAVC HS - 3840 x 2160 v - 24 - 120 fps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
CFexpress/SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.828,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.097,28*
€ 4.875,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.054,99*
€ 4.825,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.923,33*
€ 4.668,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.854,67*
€ 4.587,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.828,13*
€ 4.555,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.