Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirTag Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8640294
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX532ZM/A
EAN/GTIN:
     0190199320246
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
AirTag Apple
Apple AirTag
Bluetooth-Tracker
AirTag ist eine super einfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten. Mach eins an deine Schlüssel, steck ein anderes in deinen Rucksack. Und schon sind sie in der "Wo ist?" App auf deinem Radar, wo du auch deine Apple Geräte finden und mit deinen Freundinnen und deiner Familie in Verbindung bleiben kannst.
Apple AirTag - Anti-Verlust Bluetooth-Tag für Handy, Tablet - für iPhone/iPad/iPod
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.19 cm
Tiefe
3.19 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Anti-Verlust Bluetooth-Tag
Produktmaterial
Stainless steel
Integrierte Komponenten
Beschleunigungsmesser, Lautsprecher
Schutz
Spritzwassergeschützt, wasserabweisend, staubabweisend
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth, NFC
Bestimmt für
Handy, Tablet
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Batterie
Formfaktor
CR2032
Lebensdauer (max.)
1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
iPhone/iPad/iPod
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.