Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saeco Aulika Evo Top HSC RI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8641463
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10005373
EAN/GTIN:
     8016712036369
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Saeco Aulika Evo Top HSC RI - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungstabletten, Teststreifen für Wasserhärte, Reinigungsbürste, Milchsystemreiniger, Brita Intenza-Filterkartusche
Getränkeart
Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, doppelter Espresso, Milch
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
4 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
1 kg
Brühmethode
Espresso
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.4 cm
Tiefe
45.2 cm
Höhe
57.4 cm
Gewicht
22 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1300 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Programmierbar
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Kaffeemaschinen-Funktionen
Heißwasserauslauf
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.080,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,32*
€ 1.439,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,53*
€ 1.421,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,90*
€ 1.360,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,60*
€ 1.322,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,59*
€ 1.285,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.