Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bang & Olufsen Beoplay Portal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8641595
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1321005
EAN/GTIN:
     5705260089981
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Steigern Sie Ihr Spielerlebnis mit präzisem Klang, adaptiver ANC, innovativem Mikrofon mit Beamforming-Technologie und lang anhaltendem Komfort.
Bang & Olufsen Beoplay Portal - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker, USB-C - Grey Mist
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.73 cm
Tiefe
9.26 cm
Höhe
17.87 cm
Gewicht
282 g
Farbe
Grey Mist
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Gehäusematerial
Aluminium, Gummi, Polymer-Verbundmaterial, Bambusfasertuch
Max. Betriebsabstand
12 m
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff, Lammfell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Flugzeug-Adapter
Kennzeichnung
MFI
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.25 m ¦ Kopfhörerkabel - ablösbar - 1.25 m
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1200 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (2.4 GHz / Bluetooth): bis zu 12 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (Bluetooth AN): bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair
Empfindlichkeit
95 dB/mW
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Eingebaute Decoder
Dolby Atmos
Magnetmaterial
Neodym
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Geräuschunterdrückung
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Ein-/ Aus, Lautstärkenregler, Mikrofon ein/stumm, Abspielen/Pause, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Kabel
Kabellänge
1.25 m
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.