Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beyerdynamic DT 990 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8644629
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     718033
EAN/GTIN:
     4010118718038
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Der DT 990 PRO ist ein offener Kopfhörer, der sich speziell für den Einsatz in Studios eignet. Seine reduzierte Membranmasse bedeutet ein außerordentliches Impulsverhalten, womit eine exzellente Wiedergabequalität erzielt wird. Sein robuster Kopfbügel aus Federstahl verleiht einen sicheren Sitz und widersteht allen Beanspruchungen des Studioalltags. Für hohen Tragekomfort sorgen weiche Kopf- und Ohrpolster.
beyerdynamic DT 990 PRO - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Adapter für Stereo-Klinkenstecker 3,5 mm auf 6,35 mm
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB
Impedanz
80 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
0.2%
Frequenzgang
5 - 35000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.