Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Turbo Cool AU5010F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8648097
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     AU5010F0
EAN/GTIN:
     3121040081334
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Genießen Sie eine schnelle und intensive Kühlung mit dem äußerst kompakten Turbo Cool Klimagerät. Dieses mobile Klimagerät findet in jedem Raum Platz und eignet sich für ein Raumvolumen von bis zu 77 m3, sprich ca. 26m2 Das energieeffiziente Design und der speziell entwickelte Eco-Modus sorgen außerdem für eine niedrige Umweltbelastung. Die perfekte mobile Klimalösung!
Rowenta Turbo Cool AU5010F0 - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Sicherheitsmerkmale
Eimer-voll-Anzeige
Filtertyp
Antistaubfilter
Luftmenge
285 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Ablaufschlauchanschluss
Max. Entfeuchtungskapazität
45 L/24Std.
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 77 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Kühlkapazität
9000 BTU/h 2.3 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Düse, Fernbedienung, Abluftschlauch
Kennzeichnung
EMC, LVD, Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
33.6 cm
Höhe
67.8 cm
Gewicht
21.9 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Timer-Einstellungen
24 Stunden Start-Timer-Verzögerung
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB(A)
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 0.9 kW - 0.9 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,67*
€ 486,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.