Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8648114
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000882
EAN/GTIN:
     5714708006848
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Ohraufliegendes, zweiseitiges Bluetooth -Headset mit USB-Dongle, UC-optimiert und für Microsoft Teams zertifiziert. Wenn Sie im Job Anrufe über mehrere Geräte abwickeln müssen, brauchen Sie ein kabelloses Headset, das sich in Ihre dynamische, hybride Arbeitsweise einfügt. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS ADAPT 260 - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC - für ADAPT 230, 231, 261
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
120.7 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
27 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
EPOS ADAPT 230, 231, 261
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000881
ab € 71,58*
Ähnlich
EPOS
1000896
ab € 73,97*
Ähnlich
EPOS
1000897
ab € 86,34*
Ähnlich
EPOS
1000209
ab € 124,35*
Ähnlich
EPOS
1000210
ab € 142,02*
Ähnlich
EPOS
1001008
ab € 129,73*
Ähnlich
EPOS
1001006
ab € 140,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.