| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8648650 Herst.-Nr.: MPPAP020 EAN/GTIN: 0051128010952 |
| |
|
| | |
| 3M Blickschutzfolien für Smartphones bieten erstklassigen, effektiven Schutz vor seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels. Erhalten Sie effektiven Blickschutz im Hochformat und ändern Sie die Ausrichtung des Geräts für die gemeinsame Nutzung. Genießen Sie ein unglaublich klares Bild und eine glänzende Oberfläche. Außerdem werden die Bildschirme durch die Folie dauerhaft vor Staub und Kratzern geschützt. 3M Blickschutzfolie for iPhone 12 Mini 5.4" Smartphones 16:9 - Bildschirmschutz für Handy - mit Sichtschutzfilter - 5.4" - für Apple iPhone 12 mini Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6 cm | | Höhe | 13.5 cm | | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | | Schutz | Staubabweisend, Kratzfest, entspiegelt, Blaulichtreduzierung | | Bestimmt für | Handy | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 5.4" | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Besonderheiten | Hochformat, selbstklebende Rückseite | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 mini |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, 3m blickschutzfilter iphone, 3m bildschirmfilter, 3 m blickschutzfilter |
| | |
| |