Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN APS 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8649756
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0023
EAN/GTIN:
     4013674164103
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Mit dem APS 1000 haben Sie die Möglichkeit eine Vielzahl von Elektrokleingeräten wie Taschencomputer, Digitalkameras, Messgeräte, MP-3 Player, CD-Player etc. zu betreiben. Für beste Kompatibilität zu den vielen verschiedenen Geräten wird ein siebenteiliges Steckerset mitgeliefert. Die darin enthaltenen gebräuchlichen Klinken- und Hohlsteckern sorgen für ideale Kontaktierung. Ganz gleich welches Gerät betrieben werden soll. Über einen Drehschalter, auf der Rückseite des Netzteils, kann die Ausgangsspannung eingestellt werden. Das APS 1000 ist kurzschlussfest und spannungsstabilisiert. Geeignet für Verbraucher bis max. 1 A, 12 W Leistung.
ANSMANN APS 1000 - Netzteil - 12 Watt - 1 A - Schwarz - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
144 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
Spannungswahlschalter
Geleistete Netzspannung
3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker
1
Anz. der mitgelieferten Adapterstecker
7
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil ansmann
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.