Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W - Tasche für Filter - Rindsleder - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8649783
Hersteller:
     Schneider Kreuznach
Herst.-Nr.:
     1099028
EAN/GTIN:
     4012240041923
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Edler kann man seine Filter nicht aufbewahren. Das handgefertigte Lederetui bietet in den untereinander angeordneten Sichtnetzen Platz für B+W Filter. Verschlossen wird das Etui aus feinstem Rinderleder mit einem verdeckten Magneten.
B+W - Tasche für Filter - Rindsleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Rindsleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Filter
Verschlussart
Magnetverschluss
Anzahl der Fächer
2 Fächer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.