Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DL780 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset DL780 Plus Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8651221
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30350-H220-B101
EAN/GTIN:
     4250366862781
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset DL780 Plus - Mit Schnur/schnurlos - ECO DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mit Schnur/schnurlos
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
200 Std.
Gesprächszeit
10 Std.
Anzeige
Typ
Einfarbig
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr
Norm für schnurlose Telefone
ECO DECT\GAP
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
10
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
99 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
7.8 cm
Gewicht
590 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
122 g
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
8.3 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.