Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia Live Streamer MIC 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8651950
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAAM330AVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer 3 meter
kopfhörer
Das Live Streamer MIC 330 ist weniger sensitiv für Geräusche, die weiter weg sind. Es nimmt den Sound direkt vor sich auf und legt damit den Fokus auf das Wichtigste - Deine Stimme!
AVerMedia Live Streamer MIC 330 - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
530.6 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
16.7 cm
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
Integrierter Popfilter
Durchmesser
5.6 cm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bracket: 95.8 g
Empfohlene Verwendung
Rundfunk
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
5/8" auf 3/8" Gewindeadapter, interchangeable color ring
Kabeldetails
Mikrofonkabel - ablösbar - 3 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (XLR)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
An/Aus
Empfindlichkeit
-52 dB
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.