Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg MiniJack Mono Headset Saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8653103
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     326-11
EAN/GTIN:
     5705730326110
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Mit dem MiniJack Mono Headset Saver von Sandberg erhalten Sie ein stylisches Headset mit tollem Klang. Kann direkt mit einem Smartphone verbunden werden. Inkl. Adapter für PC. Verstellbarer Mikrofonarm und Kopfbügel für optimalen Sitz. Verbinden Sie das Headset und es ist sofort betriebsbereit.
Sandberg MiniJack Mono Headset Saver - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.5 m ¦ Y-Kabeladapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
110 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-52 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
50 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.