Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Mono Headset Saver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8653104
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     326-14
EAN/GTIN:
     5705730326141
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg USB Mono Headset Saver wird über einen USB-Port an Ihren Computer angeschlossen. Durch seine klare Klangwiedergabe ist das Sandberg USB Mono Headset Saver ideal für Internet-Telefonie. Das Set verfügt auch über eine elegante integrierte Lautstärkeregelung, sodass Sie die Lautstärke schnell und einfach einstellen können.
Sandberg USB Mono Headset Saver - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
110 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-52 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
50 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.