Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4XJ1D33270 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,2 cm (12.3")
Lenovo 4XJ1D33270 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 31,2 cm (12.3")
Artikel-Nr.:
     C1006-8653124
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XJ1D33270
EAN/GTIN:
     4580550443947
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
3M - Blickschutzfilter für Tablet - mit Sichtschutzfilter - entfernbar - klebend - 12.3" - für ThinkCentre M75t Gen 2 11W5; ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter - mit Sichtschutzfilter
Paketinhalt
Bildschirm-Sichtschutz, COMPLY Befestigungssystem
Seitenverhältnis
3:2
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
12.3"
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.7 cm
Transporttiefe
0.3 cm
Transporthöhe
25.4 cm
Transportgewicht
166 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.