Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom A100M Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8653249
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     A100MACPJBUNDLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Adapterkabel ACUSB von Snom verbindet die Headsets A100 M/D mit jedem Snom-Tischtelefon mit USB-Anschluss. Die integrierten Tasten für Verbinden/Trennen des Anrufs, die Stummschaltfunktion und die Lautstärkeeinstellung ermöglichen ein noch effektiveres Telefonerlebnis.
snom A100M - Headset - On-Ear - kabelgebunden - mit snom ACPJ Adapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
56 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Telefon
Kombiniert mit
Snom ACPJ Adapter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Clip
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (RJ-9)
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.