Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

snom A100M Headset


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8653250
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     A100MACUSBBUNDLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Adapterkabel ACUSB von Snom verbindet die Headsets A100 M/D mit jedem Snom-Tischtelefon mit USB-Anschluss. Die integrierten Tasten für Verbinden/Trennen des Anrufs, die Stummschaltfunktion und die Lautstärkeeinstellung ermöglichen ein noch effektiveres Telefonerlebnis.
snom A100M - Headset - On-Ear - kabelgebunden - mit snom ACUSB Adapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
56 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Telefon
Kombiniert mit
Snom ACUSB Adapter
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Clip
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (RJ-9)
Kabel
Kabellänge
1 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-35 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.