Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss CS 195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8654459
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     194267
EAN/GTIN:
     0021299194263
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Koss CS195 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
85 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
102 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.