Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 56+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8654695
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     27256
EAN/GTIN:
     4032661272560
Suchbegriffe:
Autoradio
Autoradio-Adapterkabel
FM Transmitter
Freisprechanlage
Der Albrecht DR 56+ von Albrecht Audio ist ein Digitalradio-Adapter für das Autoradio mit Musik-Streaming-Funktion. Ganz einfach Ihr bestehendes Autoradio mit DAB+ Digitalradio nachrüsten: einfach den Adapter mit der beiliegenden Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe installieren, die Antenne verlegen und einen Sendersuchlauf starten. Schon steht dem digitalen Radiogenuss im Auto nichts mehr im Wege. Zusätzlich können Sie auch noch Ihr Smartphone mit dem Albrecht DR 56+ verbinden und dann Telefonanrufe entgegen nehmen oder Musik von Ihrem Smartphone über das Autoradio abspielen.
Albrecht DR 56+ - DAB+/Bluetooth-Freisprecheinrichtung/FM-Transmitter für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
78 g
Produkttyp
DAB+/Bluetooth-Freisprecheinrichtung/FM-Transmitter
Paketinhalt
Netzvorsatz für das Auto, DAB-Antenne, USB-Ladekabel, Saugnapfhalter, DAB+/Bluetooth-Freisprecheinrichtung/FM-Transmitter, 3,5 mm Audiokabel, Befestigungsklammern
Integrierte Komponenten
microSD-Kartenleser
Geeignet für Installation
Auto
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth
Bestimmt für
Handy
Bildschirm
LCD-Anzeige - 6.1 cm (2.4") hintergrundbeleuchtet
Verbindungen
Verbindungen
AUX-Eingang ¦ AUX-Ausgang
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.