Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Bang & Olufsen BeoSound Emerge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8654734
Hersteller:
     Bang & Olufsen
Herst.-Nr.:
     1273703
EAN/GTIN:
     5705260089530
Die Beosound Emerge bringt Ihre Musik an Orte, die Sie sich nie zuvor hätten vorstellen können. Elegant und schmal passt sie überall hin - vom Bücherregal im Schlafzimmer bis zur engen Ecke in der Küche. Und trotz ihrer Größe erreicht sie Sie überall im Raum mit vollem, ultrabreitem Klang.
Bang & Olufsen BeoSound Emerge - Lautsprecher - Bücherregal - kabellos - Ethernet, Fast Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth - App-gesteuert - 120 Watt - dreiweg - Anthracite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Anthracite Black
Produkttyp
Lautsprecher
Besonderheiten
Adaptive Bass Linearisation (ABL), Active Room Compensation
Gehäusematerial
Aluminium, Polymer
Designmerkmale
LAYER - Design by Benjamin Hubert
Schutz
Wärmeschutz
Mikrofon
Ja
Gehäusedesign
Bassreflex
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Stromversorgungskabel
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Stromquelle
USB
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-in / SPDIF-Eingang (Mini-Phone 3,5 mm / optisch) ¦ LAN (RJ-45) ¦ USB (USB Type-C) ¦ Service (5-polig Micro-USB Typ B)
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
92 dB
Lautsprechertyp
Dreiweg - aktiv
Zusätzliche Merkmale
Stereo drahtloser Link
Empfohlene Aufstellung
Bücherregal, auf dem Tisch
Verstärker
Integriert
Schnittstellen
IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Verstärkerklasse
D
Internet-Streaming-Dienste
Chromecast, Spotify Connect
Frequenzgang
45 - 22000 Hz
AirPlay
Ja
Multiroom
Ja
Multiroom Technologie
AirPlay 2
App-Steuerung
Ja
Verstärkerausgangsleistung
Tieftöner (60 W) + Mitteltöner (30 W) + Hochtöner (30 W)
Dauerstrom
120 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 102 mm (4") ¦ Lautsprecher: Mitteltöner - 37 mm (1.45") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 15 mm (0.6")
Maße und Gewicht
Breite
6.7 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
25.5 cm
Gewicht
1.38 kg
Internet der Dinge (IoT)
Sprachsteuerung
Indirekt
Intelligenter Assistent
Mit Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,56*
€ 743,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,76*
€ 733,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,97*
€ 709,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,12*
€ 690,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,31*
€ 639,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.