Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CoolMatic CD30DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8655360
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105330621
EAN/GTIN:
     4015704239577
Suchbegriffe:
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Kühlschrank mobil
kühlschrank mobil
Individuell einstellbare Temperaturregelung und abnehmbares Kühlaggregat - höchste Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen. Mit der kompakten Ausführung dieses Kühlschrankes können Sie begrenzte Raumverhältnisse optimal ausnutzen.
Dometic CoolMatic CD30DC - Kühlschrank - Schublade - eingebaut - Breite: 44 cm - Tiefe: 73 cm - Höhe: 25 cm - 30 Liter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kühlschrank - Schublade
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
30 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
30 Liter
Kühlmittel
R 134 A
Anz. Türen
1
Kühlschrankkategorie
Kühlschrank mit Kaltlagerzone mit 0-Sterne-Fach
Verschiedenes
Kennzeichnung
E4
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
73 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
18 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
12 / 24 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
48.5 cm
Tiefe (Versand)
77 cm
Höhe (Versand)
30 cm
Gewicht (Versand)
21.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,09*
€ 889,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,04*
€ 868,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,81*
€ 842,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,94*
€ 821,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,25*
€ 790,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.