Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanus WSWM22 Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8656416
Hersteller:
     Sanus Systems
Herst.-Nr.:
     WSWM22-B2
EAN/GTIN:
     0793795532541
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
ls klammer
Sanus WSWM22 - Halterung - für Lautsprecher - Schwarz - Wandmontage (Packung mit 2) - für Sonos One, PLAY:1, PLAY:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.06 cm
Tiefe
7.03 cm
Höhe
9.72 cm
Gewicht
572 g
Farbe
Schwarz
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Halterung
Max. Ladegewicht
4.54 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Neigung
30°
Schwenken
132°
Anpassungen
Neigung, schwenken
Platzierung/Montage
Wandmontage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sonos One, PLAY:1, PLAY:3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,766*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,486*
€ 106,488
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,256*
€ 106,215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,036*
€ 104,763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,706*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,766*
€ 102,062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.